Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Rammschutzbalken
>
Artikel
K.57 Balken - Rollstopp Baukastensystem, gelb/schwarz, Stahl, Ø 76mm, 1000mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-46708
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
46708
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rollstopp
rammschutz balken
K.57 Balken - Rollstopp Baukastensystem, gelb/schwarz, Stahl, Ø 76mm, 1000mm
K.57 Balken 1000 - Rollstopp Baukastensystem, Kombination von massiven Einzelkomponenten ermöglicht optimalen Schutz vor Anfahrschäden durch Gabelstapler im Lagerbereichoder aber auch von Maschinen und Türen, Bereich bleibt dank niedriger Höhe von ca. 90 mm zugänglich, gute Erkennbarkeit durch schwarze Folienringe, Farbe: gelb (RAL 1023)/schwarz, Material: pulverbeschichteter Stahl, Materialstärke: 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Länge: 1000 mm, zum Aufdübeln mit 2 Bodenplatten (je 4 Bohrungen a 12,5 mm)
... >
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Rammschutz
>
Rammschutz
Weitere Suchbegriffe:
Anfahrschutz
,
Pfostenschutz
,
Rollstopp-Baukastensystem
,
Regal- und Pfostenschutz
,
Schutzpfosten
,
Schutzwinkel
,
Stahlschutzbügel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
K.57 90° Winkel - Rollstopp Baukastensystem, gelb/schwarz, Stahl, Ø 76mm, 250mm
Kroschke
46695
ab € 117,89*
Zubehör
K.57 Balken - Rollstopp Baukastensystem, gelb/schwarz, Stahl, Ø 76mm, 500mm
Kroschke
46696
ab € 94,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen