Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Bodenzeichen
>
Bodenmarkierung Zebrastreifen
>
Artikel
K.57 Bodenmarkierung Zebrastreifen,gelb,PC matt,Acrylat-Kl.,0,7mm,30x150cm,5/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-47032
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
47032
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Zebrastreifen
Bodenzeichen Zebrastreifen
Zebrastreifen Bodenmarkierungsstrei...
bodenmarkierung zebrastreifen
K.57 Bodenmarkierung Zebrastreifen,gelb,PC matt,Acrylat-Kl.,0,7mm,30x150cm,5/VE
K.57 Bodenmarkierung Zebrastreifen, mehr Sicherheit beim Überqueren von Fahrwegen auf dem Betriebsgelände, die sichere und einfache Lösung für Fußgänger und Flurförderzeugen, geeignet für glatte Böden im Innenbereich, hoher Warn- und Hinweiseffekt, Farbe: gelb, Material: Polycarbonat matt, mit Acrylat-Kleber, Klebkraft: >16N/2,5cm, Temperaturbereich: -20°C bis +70°C, Verarbeitungstemperatur: >12°C, Stärke: 0,7 mm, Maße: 30 x 150 cm, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
1500mm
Grundfarbe:
gelb
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Straßen-, Bodenmarkierung
>
Straßen-, Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe:
Fußgängerüberweg
,
Sicherheitsbodenmarkierung
,
Warnmarkierung
,
Hinweis für den Boden
,
Markierband
,
Sicherheitskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,75*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 49,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 306,14*
€ 364,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 303,24*
€ 360,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 283,94*
€ 337,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 271,49*
€ 323,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 247,75*
€ 294,82
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
K.57 Bodenmarkierung Einzelstreifen Stapler,ISO,gelb,PC seidenm.,0,7mm,30x150cm
Kroschke
47033
ab € 85,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen