Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Bodenzeichen
>
Bodenmarkierung Zebrastreifen
>
Artikel
K.57 Bodenmarkierung Einzelstreifen Stapler,ISO,gelb,PC seidenm.,0,7mm,30x150cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-47033
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
47033
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Zebrastreifen
Bodenzeichen Zebrastreifen
Zebrastreifen Bodenmarkierungsstrei...
bodenmarkierung zebrastreifen
K.57 Bodenmarkierung Einzelstreifen Stapler,ISO,gelb,PC seidenm.,0,7mm,30x150cm
K.57 Bodenmarkierung Zebrastreifen, Einzelstreifen Achtung Stapler, Pikto gemäß ASR A1,3, DIN EN ISO 7010/W014, geeignet für glatte Böden im Innenbereich, hoher Warn- und Hinweiseffekt, Farbe: gelb, Material: Polycarbonat, seidenmatt, mit Acrylat-Kleber,Klebkraft: >16N/2,5cm, Temperaturbereich: -20°C bis +70°C, Verarbeitungstemperatur: >12°C, Stärke: 0,7 mm, Maße: 30 x 150 cm
Weitere Informationen:
Länge:
1500mm
Grundfarbe:
gelb
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Straßen-, Bodenmarkierung
>
Straßen-, Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe:
Fußgängerüberweg
,
Sicherheitsbodenmarkierung
,
Warnmarkierung
,
Bodenkennzeichen
,
Bodenmarkierung
,
Sicherheitszeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
K.57 Bodenmarkierung Zebrastreifen,gelb,PC matt,Acrylat-Kl.,0,7mm,30x150cm,5/VE
Kroschke
47032
ab € 247,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen