Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Bodenzeichen
>
Artikel
K.57 Bodenzeichen Fußgänger, R11, für unebene Böden, Ø 400mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-47683
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
47683
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
bodenzeichen kroschke
K.57 Bodenzeichen Fußgänger, R11, für unebene Böden, Ø 400mm
K.57 Bodenzeichen Fußgänger, Rutschhemmung R11, gemäß ASR A1.5, Piktogramm gemäß ASRA1.3/P004, DIN EN ISO 7010, für Außen-, Innen- und Nassbereiche geeignet, flexibel und anpassungsfähig für unebene Böden, hohe Trittsicherheit, sehr gut haftend, UV-beständig, abriebfest, strapazierfähig, Material: Polyurethan-Beschichtung mit Glasperlenin 70er Körnungsstärke, flexiber Aluminium-Trägerfilm, Durchmesser: 400 mm
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Straßen-, Bodenmarkierung
>
Straßen-, Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe:
Straßenmarkierung
,
Bodenmarkierung
,
Bodenhinweiszeichen
,
Bodenaufkleber
,
Bodenkennzeichen
,
Fußgänger
,
Verkehrsschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Absolutes Halteverbot, R11, für unebene Böden, Ø 400mm
Kroschke
47681
ab € 43,55*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Für Flurförderzeuge verboten, R11, für unebene Böden, Ø 400mm
Kroschke
47679
ab € 43,62*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Für Fußgänger verboten, R11, für unebene Böden, Ø 400mm
Kroschke
47660
ab € 43,44*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Nichts abstellen, R11, für unebene Böden, Ø 400mm
Kroschke
47682
ab € 43,48*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Warnung v.explosionsf.Atmosphäre,R11,f.unebene Böden,SL 600mm
Kroschke
47685
ab € 54,50*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Warnung vor Flurförderzeugen, R11, für unebene Böden, SL 600mm
Kroschke
47684
ab € 54,51*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Zutritt für Unbefugte verboten,R11,für unebene Böden,Ø 400mm
Kroschke
47680
ab € 43,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen