| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-48078 Herst.-Nr.: KSI_48078 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorteils-Set PERMALIGHT® power Rettungsz.& Bodenmark. Rettungs- und Fluchtweg
Vorteils-Set bestehend aus PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang geradeaus durch die Tür gehen, Material: Kunststoff, Format: 300 x 150 mm und PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung Fluchtweg, mit Text: Der Fluchtweg muss freigehalten werden, Rutschhemmung R10, Material: stark selbstklebende Folie, Format: 750 x 300 mm, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie Permalight power | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: absturzsicherungs set, Sicherheitskennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Hinweisschilder, Rettungswegschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend, Fluchtwegbeschilderung, Hinweisschild, Kennzeichnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |