| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-49590 Herst.-Nr.: KSI_49590 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® power Bodenzeichen Warn.vor Rutschgefahr,R10,ISO,fluoresz.,SL 300mm
PERMALIGHT® power Bodenzeichen Warnung vor Rutschgefahr, Piktogramm gemäß DIN EN ISO7010/W011, Leuchtdichte 140/20 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal für optische Sicherheitsleitsysteme, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, strapazierfähig, abrieb- und putzfest, für den Inneneinsatz, Material: selbstklebendeFolie, tagesfluoreszierend und lang nachleuchtend, mit rutschhemmender Oberfläche, mit Abziehhilfe, temperaturbeständig von -20 bis +50°C, Schenkellänge: 300 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hinweiszeichen, Lagermarkierung, Sicherheitskennzeichen, Warnschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |