Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette 26, gelb, Folie, selbstklebend, 57x25mm, 6/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5026126
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5026126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplaketten kroschke
Kabelprüfplakette 26, gelb, Folie, selbstklebend, 57x25mm, 6/Bogen

Kabelprüfplakette 26, für Kabeldurchmesser 5-20 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 57 x 25 mm, 1 Bogen= 6 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Bogen
ab 85 Bögen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Bogen
ab 167 Bögen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Bogen
ab 334 Bögen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5026124
ab € 2,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5026125
ab € 2,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5026127
ab € 2,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5026128
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.