| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-53205 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 53205 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | K.57 Teleskop Verladestütze, höhenverstellbar, gelb, Stahl, 1030x765x545mm, 75kg
K.57 Teleskop Verladestütze, minimiert das Risiko des Kippens des Sattelaufliegers/Trailers, selbstjustierende Gasdruckfeder, höhenverstellbar von 1025 bis 1344 mm, Vollgummiräder Durchmesser: 300 mm, breiter Querholm Maße: 760 x 120 mm, ergonomische Griffe, Tragkraft bis 40 t, Farbe: gelb, Material: Stahl, pulverbeschichtet, Lieferung: fertig montiert, Maße: 1030 x 765 x 545 mm, Gewicht: 75 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Anfahrschutz, Unfallschutz, Verladehilfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |