Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Schutzpfosten XL,z.Einbet.,gelb/schwarz,Stahl,1400mm(1000mm ü.Flur),Bodenan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-53675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     53675
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
K.57 Schutzpfosten XL,z.Einbet.,gelb/schwarz,Stahl,1400mm(1000mm ü.Flur),Bodenan

K.57 Schutzpfosten XL, zum Einbetonieren, sicherer Schutz gefährdeter Bereiche, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 3,2 mm, zum Einbetonieren 400 mm unter Flur, Durchmesser: 76 mm, Höhe: 1400 mm (davon 1000 mm über Flur), Lieferung inklusive 1 Bodenanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
10983
ab € 118,82*
Sonstiges
Kroschke
46118
ab € 127,11*
Sonstiges
k.A.
53674
ab € 123,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.