| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-597 Herst.-Nr.: KSI_597 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warnschild Warnung v.explosionsfähiger Atmosphäre,ASR/DIN,Folie,selbst.,SL 300mm
Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, gemäß ASR A1.3 D-W021, DIN 4844D-W021, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 300 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Warnzeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | gelb | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Dreieck | Format: | Schenkellänge 300mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN 4844, Warnung, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen |
| | |
| |