| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-8333 Herst.-Nr.: KSI_8333 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warn-Kombischild Vor Öffnen Netzspannung abschalten,praxisbewährt,Folie,100x50mm
Warn-Kombischild Vor Öffnen Netzspannung abschalten, praxisbewährt, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 100 x 50 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Warnzeichen | Material: | Folie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Aufkleber, Warnzeichen, Warnhinweisschilder, Warnhinweis, Warnhinweiszeichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |