|  |
 |
| Artikel-Nr.: 114A-858 Herst.-Nr.: 858 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Work ESD Überziehschuh,Kat.I,antistatisch,Laminat,rutschfest,Einheitsgröße,50/VE
Work ESD Überziehschuh aus Laminat mit rutschfester PVC-Sohle, Kategorie I, antistatisch, erfüllt die Anforderungen der DIN EN 61340-4-3, VDE 0300-4-3, TRBS 2153 (Zonen 0, 1, 20, 21), EN 1149 und ehemals BGR 132, zum direkten Tragen in Verbindung mit antistatischem Schuhwerk, für den hochwertigen Produktschutz, flüssigkeitsabweisend, je nach Belastungsgrad auch für den Mehrfachgebrauch geeignet, mit ESD-Kennzeichnung, Einheitsgröße, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück Weitere Informationen:  |  | Art Bekleidung: | Zubehör | Größe Bekleidung: | Universal | Farbe Bekleidung: | Weiß | Gewicht: | < 500g | Marke: | Work |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, esd überschuhe, Schutzausrüstungen, Einwegschutzkleidung, Einmalschutz, Einwegschuhschützer, Schuhschutz, ESD, antistatisch, Persönliche Schutzausrüstung, Einwegschutz, Fußschutz |
|  |  |
| |