| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-9281 Herst.-Nr.: KSI_9281 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungs-Nasenschild blanko, Kunststoff, 300x150mm
Rettungs-Nasenschild blanko, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 150 mm, Piktogramme aus selbstklebender Folie für Vorder- und Rückseite müssen separat bestellt werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | weiß | Format: | 300x150mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Rettungszeichen, Notausgangsschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |