Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenführung, 173mm, Polyamid, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11015745
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20800-213
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenführung
Platinenführung, Typ=20800-213, Gleitlänge geschlossen=173 mm, Kartentiefe=13.2 mm, Geeignet für=19" Subracks, Material Führung=Polyamid, Schienenfarbe=Rot
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Platinenführung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,20*
€ 33,96*
€ 8,95*
ab € 24,61*
€ 35,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.