Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatten 84 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11018368
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34562-760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Baugruppenträger
Montageplatten, Typ=34562-760, Breite=431.35 mm, Höheneinheiten=-999, Länge=292.5 mm, Tiefe=292.5 mm, Farbe Halterung=Aluminium, Material Halterung=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
600 g
Tiefe:
445 mm
Bruttogewicht:
600 g
Breite:
305 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 32,04*
1
€ 5,00*
ab € 24,46*
€ 33,16*
1
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 33,46*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 35,35*
1
€ 3,90*
ab € 27,88*
€ 37,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560184
ab € 1,68*
Zubehör
Schroff
34562756
ab € 20,89*
Zubehör
Schroff
34562759
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.