Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtrennplatte, 158.3mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11018369
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34562-761
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
Abtrennplatte, Typ=34562-761, Breite=160 mm, Höhe=-999, Länge=158.3 mm, Aufnahmeschaft=Abstandplatte, Farbe Zubehör=-999, Material Zubehör=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
126 g
Tiefe:
177 mm
Bruttogewicht:
126 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Zwischenwand, zwischenwand, Abtrennplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 11,84*
1
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 12,63*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 13,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.