Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitzenreiniger, T0051384199


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11027902
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051384199
EAN/GTIN:
     4003019421763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
Messingwolle
Edelstahlwolle
Lötspitzenreiniger, Typ=T0051384199, Alternative (Alias)=T0051384199, Aufnahmeschaft=Stahlwolle, Geeignet für=WDC 2 Dry Cleaning System
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
58,600 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
58,6 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 4,94*
€ 7,10*
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 7,16*
€ 8,95*
ab € 4,86*
€ 7,20*
4 Tage
24
€ 3,79*
ab € 5,10*
€ 7,33*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,93*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051382499
ab € 1,59*
Zubehör
Weller Tools
T0051382599
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.