Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdrahthalter, 8PK-033ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11030945
Hersteller:
     Prokits Industries
Herst.-Nr.:
     8PK-033ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdrahthalter
Lötdrahthalter, Typ=8PK-033ST, Aufnahmeschaft=Halter für Lötzinnrolle, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
148 mm
Nettogewicht:
717 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
717 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.