Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekit für Teleskopschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11033225
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montagekit für Teleskopschienen, Typ=20860-131, Inhalt=1x Fastening Kit 1x Adaptor Bracket, Material=Metall
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
1198 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
1198 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 69,65*
Frei Haus
ab € 52,66*
€ 69,68*
Lager 115
Frei Haus
ab € 52,13*
€ 70,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.