Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube Vollmetall Pole 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11034823
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DVM09UN4-OS-METAL CAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall 9-polig
d-sub gehäuse 9 pol
D-Sub Haube Vollmetall, Typ=DVM09UN4-OS-METAL CAP, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Ja, Gehäusefarbe=Nickel, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Schalengrösse=DE-09
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
7907000010
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse metall, D-Sub Haube Vollmetall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.