Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube Vollmetall Pole 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11034824
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DVM15UN4-OS-METAL CAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 15pol metall
d-sub gehäuse metall
D-Sub Haube Vollmetall, Typ=DVM15UN4-OS-METAL CAP, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Ja, Gehäusefarbe=Nickel, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Schalengrösse=DA-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
51 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
7907000010
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, D-Sub Haube Vollmetall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.