Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug, 16mm, 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11035725
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 20 16 SB
EAN/GTIN:
     4003773060451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, Typ=16 20 16 SB, Abisolierleistung max.=16 mm, Gesamtlänge=130 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
185 mm
Nettogewicht:
99 g
Tiefe:
86 mm
Bruttogewicht:
99 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211930000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 16,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,31*
€ 17,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 18,00*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 18,27*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 16,66*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
16 29 165
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.