Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Radox® 125 0.5mm² Verzinntes Kupfer Weiss 300m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11035962
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RXL 3266 20AWG WH RADOX UL/CSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Litze, Typ=RXL 3266 20AWG WH RADOX UL/CSA, Alternative (Alias)=12556828, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=300 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Testspannung=2 kV, Farbe Ummantelung=Weiss, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Radox® 125, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=IEC 228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
165 mm
Nettogewicht:
2480 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
2480 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,82*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,7294* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 289,70*
€ 344,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 286,77*
€ 341,26
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 259,16*
€ 308,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 249,87*
€ 297,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 244,45*
€ 290,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 218,82*
€ 260,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.