Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkzeug für 0304/0314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11036283
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     ZMS 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckverbinder-Schraubenschlüssel
Steckverbinderschlüssel
lumberg steckverbinder-schraubensch...
steckverbinder schraubenschlüssel
Montagewerkzeug für 0304/0314, Typ=ZMS 20, Gesamtlänge=-999, Grösse=-999, Länge Schneidklinge=-888, Geeignet für=Chassis connectors: KFV, SFV, 0304 & 0314, Werkzeugtyp=Werkzeug für Rundsteckverbinder, Serien=0304;0314
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkzeug für 0304/0314
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,86*
€ 20,52*
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 22,79*
€ 4,00*
ab € 15,40*
€ 22,80*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,72*
€ 28,91*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 19,65*
€ 37,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.