Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatten IP54 Abgas/Abluft 115 x 115mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11039158
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     18611600066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
pfannenberg filtermatte
Filtermatten IP54, Typ=18611600066, Breite=115 mm, Länge=115 mm, Filtertyp=Abgas/Abluft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
212 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Weitere Suchbegriffe: filtermatten, Filtermatten IP54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,49*
€ 29,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.