Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 500kOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11040308
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10GH01504A2020EP07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT10GH01504A2020EP07, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=4.8 mm, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=12.1 mm, Länge=-888, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=500 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT-10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4568*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6668*
€ 0,79349
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6568*
€ 0,78159
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6068*
€ 0,72209
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5868*
€ 0,69829
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,4568*
€ 0,54359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.