Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 94%, 24V, 20A, 480W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041288
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CPS20.241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=CPS20.241, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=20 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=65 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Höhe=124 mm, Isolationsspannung=500 V, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=537000 h, Nennleistung=480 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=127 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=ABS CB CE CSA UL Listed UL Recognized EAC EX GL IECEx, Serie=C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
1090 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1090 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,68*
€ 207,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,92*
€ 207,12*
Frei Haus
ab € 182,16*
€ 211,99*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 190,09*
€ 215,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 244,35*
€ 274,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB20.241
ab € 227,16*
Zubehör
Puls
YR40.241
ab € 83,57*
Zubehör
Puls
ZM13.SIDE
ab € 7,97*
Zubehör
Puls
ZM2.WALL
ab € 8,18*
Zubehör
RS Pro
9062701
ab € 46,79*
Zubehör
RS Pro
359093
ab € 108,31*
Zubehör
RS Pro
359065
ab € 110,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.