Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Klappferrit 100Ohm @ 100MHz 6.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041403
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     GRFC-6BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
kitagawa klappferrit
klappferrit
Klappferrit, Typ=GRFC-6BK, Aussendurchmesser=18.4 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=31.5 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=100 Ω, Innendurchmesser=6.5 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=6.5 mm, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
20,780 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
20,78 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.