Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze TPE 0.75mm² Verzinntes Kupfer Grün LiH 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041778
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIH-T120 0.75 MM2 GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m grün
litze
Litze, Typ=LIH-T120 0.75 MM2 GREEN, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Testspannung=900 V, Farbe Ummantelung=Grün, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=TPE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=LiH, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
900 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
900 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3739* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,11*
€ 65,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,20*
€ 63,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,55*
€ 55,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,20*
€ 53,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,70*
€ 52,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,39*
€ 44,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.