Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät, NiCd / NiMH, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11042737
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     ENERGY 16 PLUS
EAN/GTIN:
     4013674011025
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Akkuladegerät, Typ=ENERGY 16 PLUS, Ausgangsstrom=1 A, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz USB, Batterietechnologie=NiCd NiMH, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Wiederaufladbare Zellen=AAA AA C D E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
380 mm
Nettogewicht:
1780 g
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
1780 g
Breite:
73 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 91,37*
€ 100,13*
Frei Haus
ab € 93,50*
€ 103,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 94,75*
€ 103,75*
13 Tage
54
€ 4,95*
ab € 101,81*
€ 111,67*
Lager 115
Frei Haus
ab € 114,66*
€ 125,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.