Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR LED 850nm 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11044330
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     HIR7373B/L289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
IR LED, Typ=HIR7373B/L289, Abfallzeit (tAb)=-999, Anstiegszeit (tAn)=-999, Blickwinkel=25 °, Durchlassspannung (UD) max.=1.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=100 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Spitzenwellenlänge=850 nm, Strahlstärke=-999, Leuchtkörper (Norm)=-999, Linsenfarbe=Schwarz, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,290 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
0,29 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, IR LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.