Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, Steckerteil Stecker, 5 Pole, 20A, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11044939
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     RST20I5S S1 ZR1 V SW
EAN/GTIN:
     4015573862128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Steckverbinder, Steckerteil, Typ=RST20I5S S1 ZR1 V SW, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Kabeldurchmesser max.=10 mm, Nennspannung=400 V, Nennstrom=20 A, Pole=5, Abschlussmethode=Schraubanschluss, Farbe=Schwarz, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, IP-Schutzart=IP66 IP68 IP69, Serien=RST20i5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
54 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,8092*
€ 10,8992*
1
€ 5,46*
ab € 8,00*
€ 11,26*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,2164*
€ 11,8027*
3 Tage
203
1
€ 6,40*
ab € 8,98653*
€ 12,62653*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 12,53*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
99.532.0000.7
ab € 2,9684*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.