Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmessleitungssatz, Geeignet für: 4mm Safety Systems


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11045223
Herst.-Nr.:
     PMS SKS SAFETY
EAN/GTIN:
     4250260215737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsmessleitungssatz
Sicherheitsmessleitungssatz, Typ=PMS SKS SAFETY, Alternative (Alias)=932 795-001, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=4mm Safety Systems, Inhalt=1x Measuring Lead MLS WS 50/1 Black (934 068-100) 1x Measuring Lead MLS WS 50/1 Red (934 068-101) 2x Measuring Lead MLS WS 100/1 Black (934 095-100) 2x Measuring Lead MLS WS 100/1 Red (934 095-101) 1x Measuring Lead MLS WS 200/1 Black (934 069-100) 1x Measuring Lead MLS WS 200/1 Red (934 069-101) 1x Clamp-Type Test Probe KLEPS 2600 Black (972 306-100) 1x Clamp-Type Test Probe KLEPS 2600 Red (972 306-101) 1x Alligator Clip AK 2 B Black (932 435-100) 1x Alligator Clip AK 2 B Red (932 435-101), 1x Test Probe PRUEF 2600 Black (972 317-100) 1x Test Probe PRUEF 2600 Red (972 317-101)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
495 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
495 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.