Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 250mW 100kOhm 0.1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047202
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA0207 100K B 15PPM TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstand, Typ=MRA0207 100K B 15PPM TA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.3 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung=250 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±15 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,45*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4365*
€ 0,9426*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,338*
€ 1,058*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9426*
€ 1,12169
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,8953*
€ 1,06541
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,8465*
€ 1,00734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6865*
€ 0,81694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6165*
€ 0,73364
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5965*
€ 0,70984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5365*
€ 0,63844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5165*
€ 0,61464
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5065*
€ 0,60274
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4365*
€ 0,51944
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.