Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubmagnet 24VDC 6W 8mm 400mN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047788
Hersteller:
     Kuhnke
Herst.-Nr.:
     H2486-R-F - - 24VDC 100%ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
Magnetschalter
magnetschalter
Hubmagnet, Typ=H2486-R-F - - 24VDC 100%ED, Anwendungszeit=100 %, Breite=20.5 mm, Hub max.=8 mm, Hubkraft für einen Hub von 1 mm=8 N, Hubkraft für max. Hub=400 mN, Höhe=25 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=6 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Anschlusslitzen, 100 mm, Betriebsspannung (AC/DC)=Gleichstrom, Serien=H Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
93 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
93 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505902999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,67*
€ 111,07*
Lager 115
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 114,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.