Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubmagnet 24VDC 11W 15mm 1.1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047794
Hersteller:
     Kuhnke
Herst.-Nr.:
     H6246-F * - - 24VDC 100%ED
EAN/GTIN:
     4030727484520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
Magnetschalter
magnetschalter
Hubmagnet, Typ=H6246-F * - - 24VDC 100%ED, Anwendungszeit=100 %, Breite=38 mm, Hub max.=15 mm, Hubkraft für einen Hub von 1 mm=13 N, Hubkraft für max. Hub=1.1 N, Höhe=44 mm, Länge=50 mm, Nennleistung=11 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Anschlusslitzen, 100 mm, Betriebsspannung (AC/DC)=Gleichstrom, Serien=H Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
331 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
331 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505902999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 63,13*
€ 86,93*
Frei Haus
ab € 70,59*
€ 91,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.