Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmagnet 95° 1.8 ... 120Nmm 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047805
Hersteller:
     Kuhnke
Herst.-Nr.:
     D 39-..BOR * -F -DS9420- 24VDC 100%ED
EAN/GTIN:
     4030727610271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmagnet
drehmagnet
Drehmagnet, Typ=D 39-..BOR * -F -DS9420- 24VDC 100%ED, Anwendungszeit=100 %, Anziehmoment min.=1.8 Nmm, Drehmoment max.=120 Nmm, Durchmesser=35 mm, Länge=57.5 mm, Nennleistung=6 W, Nennspannung=24 VDC, Rotationswinkel=95 °, Spulenwiderstand=97.2 Ω, Anschlussart=Anschlusslitzen, 200 mm, Serien=D Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
152 g
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
152 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505902999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 179,64*
€ 236,41*
Frei Haus
ab € 225,86*
€ 284,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.