Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet 200N 3.8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047808
Hersteller:
     Kuhnke
Herst.-Nr.:
     HT -D 30-F - - 24VDC 100%ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Haltemagnet
kuhnke haftmagnet
Haftmagnet, Typ=HT -D 30-F - - 24VDC 100%ED, Anwendungszeit=100 %, Durchmesser Haltemagnet=30 mm, Höhe=25 mm, Nennleistung=3.8 W, Nennspannung=24 VDC, Rückhaltekraft=200 N, Anschlussart=Anschlusslitzen, 200 mm, Art des Magnets=Zylindrisches Design
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
112 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
112 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505902999
Weitere Suchbegriffe: haft magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 158,60*
Frei Haus
ab € 130,60*
€ 167,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.