Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet 400N 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047809
Hersteller:
     Kuhnke
Herst.-Nr.:
     HT -D 40-F - - 24VDC 100%ED
EAN/GTIN:
     4030727258527
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Haltemagnet
kuhnke haftmagnet
Haftmagnet, Typ=HT -D 40-F - - 24VDC 100%ED, Anwendungszeit=100 %, Durchmesser Haltemagnet=40 mm, Höhe=27 mm, Nennleistung=6 W, Nennspannung=24 VDC, Rückhaltekraft=400 N, Anschlussart=Anschlusslitzen, 200 mm, Art des Magnets=Zylindrisches Design
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
210 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
210 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505902999
Weitere Suchbegriffe: haft magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,02*
€ 123,28*
Lager 115
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 132,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.