Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung 9mm x 33m Transparent / Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11048790
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     42-020-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Kapton Band
Kapton Klebeband
Gefahrenmarkierungsband
ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung, Typ=42-020-0009, Alternative (Alias)=1711611, Breite=9 mm, Dicke=65 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.5 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=260 °C, Temperatur, min.=10 °C, Bandfarbe=Transparent Braun, Bandstützmaterial=Polyamid, Bandtyp=Abdeckmaske, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
31,460 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
31,46 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,24*
€ 35,18*
€ 8,95*
ab € 25,74*
€ 37,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,73455* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.