Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe, LED, 2x AAA, 84lm, 116m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049060
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     SP32016L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampe, Typ=SP32016L, Bereich max.=116 m, Gewicht=49 g, Länge=127 mm, Max. Batterielebensdauer=5.7 h, Max. Lichtstrom=84 lm, Batterietyp=2x AAA, Farbe=Schwarz, Lichtart=LED
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
92 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
92 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513100000
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 20,83834*
€ 25,32834*
12
Frei Haus
ab € 21,04584*
€ 25,58584*
1
€ 4,00*
ab € 20,25*
€ 29,19*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 21,29*
€ 29,63*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 39,77*
€ 60,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.