Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 44 m³/h 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049621
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     PF 22.000 230V AC IP54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank-lüfter 230v
schrank lüfter
Filterlüfter, Typ=PF 22.000 230V AC IP54, Breite Frontseite=145 mm, Eingangsstrom=120 mA, Gefilterter Luftstrom=44 m³/h, Geräuschpegel=44 dBA, Höhe Frontseite=145 mm, Installationstiefe=70 mm, Leistungsaufnahme nominal=19 W, Spannungsversorgung=230 V, Ungehinderter Luftstrom=61 m³/h, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
84 mm
Nettogewicht:
792 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
792 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Weitere Suchbegriffe: Filterlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.