Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 40 m³/h 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049622
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     PF 22.000 230V AC IP55
EAN/GTIN:
     4061131022145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Filterlüfter, Typ=PF 22.000 230V AC IP55, Breite Frontseite=145 mm, Eingangsstrom=120 mA, Gefilterter Luftstrom=40 m³/h, Geräuschpegel=44 dBA, Höhe Frontseite=145 mm, Installationstiefe=70 mm, Leistungsaufnahme nominal=19 W, Spannungsversorgung=230 V, Ungehinderter Luftstrom=56 m³/h, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
796 g
Tiefe:
158 mm
Bruttogewicht:
796 g
Breite:
158 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,66*
€ 132,40*
Frei Haus
ab € 110,21*
€ 137,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,03*
€ 139,11*
Lager 115
Frei Haus
ab € 121,81*
€ 161,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.