Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 640 m³/h 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049635
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     PF 66.000 230 V AC IP54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank-lüfter 230v
schrank lüfter
Filterlüfter, Typ=PF 66.000 230 V AC IP54, Breite Frontseite=320 mm, Eingangsstrom=260 mA, Gefilterter Luftstrom=640 m³/h, Geräuschpegel=63 dBA, Höhe Frontseite=320 mm, Installationstiefe=150 mm, Leistungsaufnahme nominal=120 W, Spannungsversorgung=230 V, Ungehinderter Luftstrom=640 m³/h, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
265 mm
Nettogewicht:
3800 g
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
3800 g
Breite:
375 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Weitere Suchbegriffe: Filterlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,35*
€ 554,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,65*
€ 552,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,31*
€ 523,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,13*
€ 486,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 398,22*
€ 473,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,92*
€ 441,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.