Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatten Abgas/Abluft 119 x 119mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049647
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     18611600030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Schrank-Lüfter
Filtermatten, Typ=18611600030, Breite=119 mm, Länge=119 mm, Filtertyp=Abgas/Abluft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421999099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,71*
€ 19,25*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,82*
€ 19,39*
€ 3,90*
ab € 15,65*
€ 21,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,56*
€ 24,16*
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 39,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,93*
€ 47,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,45*
€ 46,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,36*
€ 40,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,74*
€ 40,15
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,76*
€ 38,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.