Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatten Abgas/Abluft 170 x 170mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049649
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     18611600031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Schrank-Lüfter
Filtermatten, Typ=18611600031, Breite=170 mm, Länge=170 mm, Filtertyp=Abgas/Abluft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421999099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,44*
€ 24,28*
€ 3,90*
ab € 19,84*
€ 27,40*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,90*
€ 46,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,40*
€ 55,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,58*
€ 54,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,20*
€ 47,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,49*
€ 46,99
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 38,35*
€ 45,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,90*
€ 39,15
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.