Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatten Abgas/Abluft 284 x 284mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049653
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     18611600033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Schrank-Lüfter
Filtermatten, Typ=18611600033, Breite=284 mm, Länge=284 mm, Filtertyp=Abgas/Abluft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
92 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
92 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421999099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,88*
€ 34,95*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,83*
€ 35,07*
€ 3,90*
ab € 26,61*
€ 35,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,45*
€ 36,84*
Lager 115
Frei Haus
ab € 51,10*
€ 70,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,45*
€ 83,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,59*
€ 82,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,29*
€ 77,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,28*
€ 72,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,45*
€ 70,75
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,10*
€ 60,81
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.