Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 50mm x 50m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11051995
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651 50MM X 50 M BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
Gewebeband, Typ=04651 50MM X 50 M BLACK, Breite=50 mm, Dicke=30 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=3.3 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=130 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=Acrylbeschichtetes Gewebe, Bandtyp=Markierung, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
865 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
865 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,1914* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.