| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11052001 Herst.-Nr.: 04651 19MM X 50 M YELLOW EAN/GTIN: 4050075599479 |
| | |
|
| | |
| Gewebeband, Typ=04651 19MM X 50 M YELLOW, Breite=19 mm, Dicke=30 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=3.3 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=130 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Gelb, Bandstützmaterial=Acrylbeschichtetes Gewebe, Bandtyp=Markierung, Klebstoff=Silikon-Kautschuk Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 21 mm | Nettogewicht: | 311 g | Tiefe: | 160 mm | Bruttogewicht: | 311 g | Breite: | 160 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3919108090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,77* | € 39,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,89* | € 66,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4754* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|