Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Halter, 5mm, Panelmontage, Messing, 9.5x9.5x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11055390
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2665.1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
Lampenhalter
led-halter mentor
LED-Halter, Typ=2665.1001, Anzahl LEDs=1, Breite=9.5 mm, Durchmesser=9.5 mm, Höhe=20 mm, LED-Durchmesser=5 mm, Länge=9.5 mm, Aufnahmeschaft=Halter, Geeignet für=-999, Material=Messing, Montageart=Panelmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3,360 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3,36 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Weitere Suchbegriffe: led halter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,47*
1
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,49*
1 Tag
211
1
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,19*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,23*
1
€ 8,95*
ab € 2,20*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.